Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM147537
Cod. Produttore
147537
Cod. EAN
4015081439881

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: RJ45
  • Colore operatore: Nero
  • Serie: Moeller series
  • Classe Etim: EC002024
  • Applicazione: Accessori comando
  • Codice prodotto: KM147537
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese produzione: Italia
Presa operatore di colore nero con connettore di tipo RJ45, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento dati sicuro e affidabile. Progettata per garantire una connessione stabile e una facile integrazione nei sistemi elettrici, questa presa combina funzionalità e resistenza, adatta a installazioni professionali in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: M22S-RJ45-SA OPER. NERO TIPO RJ45147537 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002024 - Accessori per apparecchi di comando

Serie

Moeller series

Produttore

M22S-RJ45 Operatore Nero Tipo RJ45 per Pulsanteria Industriale