Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM218275
Cod. Produttore
218275
Cod. EAN
4015082182755

Informazioni di prodotto

M22-XDP-R-D5 CAL PULS FUNGO ROS TEST

Documentazione tecnica

Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Scritta: Aus, Scelta per: Testo, utilizzo con: M22(S)-D(R)P-…, Collegamento a SmartWire-DT: no

forma

tondo

forma costruttiva

piatto

colore

rosso

stampa

AUS

diametro del programma

22 mm

diametro esterno

22 mm

adatto per pulsante

Serie

Moeller_series

Produttore

Capsula pulsante fungo rosso 5 caratteri altezza 5 mm accessorio M22 test