Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM218153
Cod. Produttore
218153
Cod. EAN
4015082181536

Informazioni di prodotto

M22-XD-R-X0 CALOTTA PULS PIATTO ROSSO O

Documentazione tecnica

Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, accessori: Accessori generali, accessori: Pulsanti, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Per relè termici in custodia, Diametro foro di montaggio 22.3 mm, Forma costruttiva: Piatto, Scritta: STOP, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M22-DZ-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

forma

tondo

forma costruttiva

piatto

colore

rosso

stampa simboli ISO

Simbolo “0”

diametro del programma

22 mm

diametro esterno

22 mm

adatto per pulsante

Serie

Moeller_series

Produttore

Calotta pulsante piatto rosso diametro 22,3 mm per relè termici custodia M22 M30C