Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Varie Unità di Comando e Segnalazione /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216466
Cod. Produttore
216466
Cod. EAN
4015082164669

Informazioni di prodotto

M22-XAK2 ETICH. ARR. EM. D90 D-GB-ES-P
Descrizione del produttore: Il M22-XAK2 è un interruttore di alta qualità con un diametro di 90mm, progettato per fornire prestazioni affidabili in vari ambienti. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre una protezione efficace contro polvere e umidità, garantendo un grado di protezione IP di alto livello. La sua forma tonda si integra perfettamente in qualsiasi installazione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, il M22-XAK2 è compatibile con una vasta gamma di accessori elettrici, permettendo configurazioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e una manutenzione ridotta nel tempo. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un dispositivo di comando elettrico.

colore

Giallo

larghezza

90 mm

diametro esterno

90 mm

altezza

1 mm

forma

Tondo

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Più

Serie

Moeller series

Produttore

M22-XAK2 ETICH EM.D 90MM, 4L.(D,GB