Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279413
Cod. Produttore
279413

Informazioni di prodotto

M22-D4-*-* PULSANTE QUADRUPLO PERSONALIZ.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: pulsante a posizioni, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Pulsante sporgente, ad impulso, Descrizione: Quadruplo, Pulsanti, capsula: Selezionabile, Capsula Possibile dicitura personalizzata, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 55 x 55, Dati di ordinazione: Istruzioni per la serigrafia personalizzata → Scheda tecnica, altre informazioni prodotto (link), Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Altro

numero di punti di comando

4

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

M22-D4-O-O PULS.QUADRUPLO PERSONALI