Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216522
Cod. Produttore
216522
Cod. EAN
4015082165222

Informazioni di prodotto

M22-D-G-X1/KC11/I PULS FILO GHIERA
Descrizione del produttore: Presentiamo il pulsante M22-D-G-X1/KC11/I, un componente essenziale per il controllo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pulsante a filo con ghiera offre un design robusto e affidabile. Con un solo punto di comando, è ideale per applicazioni che richiedono un'interazione semplice e diretta. La sua versatilità lo rende adatto per una varietà di installazioni, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli questo pulsante per un funzionamento efficiente e duraturo.

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

numero di pulsanti

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 220 V

Serie

Moeller series