Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS615396
Cod. Produttore
S615396
Cod. EAN
4016779615396

Informazioni di prodotto

M204 40A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25KA 4P

Documentazione tecnica

Scopri l'interruttore magnetico M204 40A, un dispositivo progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile della tua rete elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente. Con un design robusto e prestazioni elevate, il M204 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e durata nel tempo. Scegli un prodotto che unisce innovazione e affidabilità per le tue esigenze elettriche.

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

1

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

4

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

12.5 kA

tipo di tensione

AC

sezione conduttore collegabile unifilare

1

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

12.5 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

40 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

M204 40A INTERRUT.SOLO MAGNETICO 25