Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
grado di protezione (IP)
IP20
sezione conduttore collegabile multifilare
1
tensione di isolamento nominale Ui
440
classe di limitazione energetica
3
numero di poli protetti
4
tensione di dimensionamento
400 V
larghezza in unità di suddivisione
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
12.5 kA
tipo di tensione
AC
sezione conduttore collegabile unifilare
frequenza
50 Hz
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
grado di inquinamento
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
corrente di dimensionamento
25 A
categoria di sovratensione
numero di poli (totale)
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
25 kA
profondità di incasso
69 mm
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
dispositivi supplementari possibili
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: BTIFA84C20 Cod. Produttore: FA84C20 Cod. EAN: 8005543472231
Cod. Rexel: BTIFA84C16 Cod. Produttore: FA84C16 Cod. EAN: 8005543472217
Cod. Rexel: BTIFA84C10 Cod. Produttore: FA84C10 Cod. EAN: 8005543472200
Cod. Rexel: BTIFT84C80 Cod. Produttore: FT84C80 Cod. EAN: 8005543408186
Cod. Rexel: BTIFT84C125 Cod. Produttore: FT84C125 Cod. EAN: 8005543408070
Cod. Rexel: BTIFT84C100 Cod. Produttore: FT84C100 Cod. EAN: 8005543408094
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te