Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT724H160T
Cod. Produttore
T724H160T
Cod. EAN
8005543415696

Informazioni di prodotto

M2 250H - elett + Ig tg 3P+N/2 160A 70kA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M2 250H - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico con protezione da guasto a terra integrata 3P+N - Icu= 70kA - In= 160A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

96 A 1600 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

96 A 1600 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 A 160 A

azionamento a motore opzionale

protezione dalle dispersioni a terra integrata

segnalatore di intervento presente

adatto per montaggio su guida a cappello

con sganciatore di minima tensione

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP)

IP30

con sganciatore di minima tensione integrato