Prodotti /

Cod. Rexel
ONAXFIC4004SE
Cod. Produttore
AXFIC4004SE
Cod. EAN
4549734841238

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3G3M1-A_-ECT
  • Tensione: 200-400 VAC trifase
  • Corrente nominale: fino a 88 A
  • Potenza max: fino a 30 kW
  • Frequenza uscita max: 590 Hz
  • Protezione: IP20
  • Porta programmazione: USB
  • Certificazioni: CE, UKCA, cULus, KC, RCM, RoHS
Filtro RFI trifase progettato per applicazioni elettriche con corrente nominale di 5 A e tensione di esercizio fino a 400 VAC. Questo componente è ideale per la riduzione delle interferenze elettromagnetiche, garantendo un funzionamento stabile e sicuro degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Adatto per l’uso in sistemi trifase, contribuisce a migliorare la qualità dell’alimentazione elettrica e a proteggere le apparecchiature collegate. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: M1 Filtro RFI 5 A, 400 VAC, trifase.

Produttore

Filtro RFI trifase 5 A 400 VAC per impianti elettrici