Prodotti /

Cod. Rexel
CP2153726
Cod. Produttore
2153726
Cod. EAN
4012195741732

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MQUICK M25 LGR GAFFETTA
  • Serie: Quick clip range
  • Montaggio: senza attrezzi
  • Fissaggio: universale su pareti
  • Uso: interni ed esterni protetti
  • Compatibilità: tubi acciaio e plastici
  • Range serraggio: variabile
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto Multi Quick M25 realizzato in plastica di alta qualità con poliammide, progettato per il fissaggio di tubi con diametro da 20 a 25 mm. Il prodotto è dotato di foro per vite per un montaggio sicuro e stabile, ed è allineabile per facilitare l’installazione in serie. La struttura robusta e leggera garantisce durata e affidabilità negli impianti elettrici, mantenendo un basso impatto ambientale con un valore di CO2e ridotto. Dimensioni compatte e design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici e PG, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Range di serraggio variabile. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni protetti. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Quick o starQuick.

colore

Grigio

senza alogeni

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

adatto per diametro tubo

20 ... 25 mm

Serie

Quick clip range

Produttore

Gaffetta Multi-Quick montaggio rapido tubi acciaio plastica interni esterni protetti