Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111823
Cod. Produttore
111823
Cod. EAN
4015081113712

Informazioni di prodotto

LZME1-4-ASF63-I INT.AUT. 4X160A R63 TM 18KA
Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 63A

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

18 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

380 ... 630 A

Serie

Moeller series

Produttore

LZME1-4-ASF63-I INT.AUT. 4X160A R63