Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARRX.530
Cod. Produttore
RX.530
Cod. EAN
8013202910642

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione operativa: 230V
  • Protezione: Standard CE
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: LYVIADOMUS
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Uso: Materiale elettrico
LYVIADOMUS RICEVITORE 16ADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: LYVIADOMUS RICEVITORE 16ADa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.