Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3115301
Cod. Produttore
3115301
Cod. EAN
8018367722697

Informazioni di prodotto

  • Serie: LYRA+
  • Tensione: 740 V
  • Corrente nominale: 65 A
  • Protezione: SR/100
  • Durata: massima sicurezza
  • Componenti: affidabili
  • Innovazione: tecnologicamente avanzato
  • Testato in stabilimenti interni
LYRA+ 65 SR/100 740 AN-96 RPAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: LYRA+ 65 SR/100 740 AN-96 RPAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.