Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3115300
Cod. Produttore
3115300
Cod. EAN
8018367722680

Informazioni di prodotto

  • Serie: LYRA+
  • Potenza: 65 W
  • Flusso luminoso: 730 lm
  • Temperatura colore: AN-96
  • Tipo: SR/100
  • Durata: Elevata
  • Affidabilità: Componenti sicuri
  • Applicazione: Illuminotecnica
LYRA+ 65 SR/100 730 AN-96 RPAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: LYRA+ 65 SR/100 730 AN-96 RPAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.