Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3115298
Cod. Produttore
3115298
Cod. EAN
8018367722666

Informazioni di prodotto

  • Serie: LYRA+
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 54 W
  • Indice resa cromatica: 96
  • Temperatura colore: 7300 K
  • Durata elevata: Alta affidabilità
  • Protezione: IP54
  • Design: Innovativo e sicuro
LYRA+ 54 SR/100 730 AN-96 RPAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: LYRA+ 54 SR/100 730 AN-96 RPAPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.