Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06253290
Cod. Produttore
06253290
Cod. EAN
8021944103369

Informazioni di prodotto

LYRA 20 LED garantisce efficienza e sicurezza nell’illuminazione esterna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Attacco a palo versatile e facile da montare
  • Morsetto sezionatore che interrompe automaticamente l’alimentazione
  • Viteria e clip in acciaio inox per una rapida installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie a moduli LED ad alta efficienza
  • Distribuzione luminosa uniforme anche in caso di guasti parziali
  • Conforme alle normative anti-inquinamento luminoso
Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, costituito da: Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per installazione a testa palo su pali Ø 60 - Ø 76 mm oppure a sbraccio per pali Ø 42 - Ø 60 mm / Corpo in tecnopolimero / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica stradale per strade strette / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Morsetto sezionatore di linea che all\'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l\'alimentazione elettrica / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in inox / Staffa portacomponenti in acciaio zincato / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED

flusso luminoso effettivo

9179 lm

adatto per dimensione treccia

60 mm

larghezza

359

altezza/profondità

180

lunghezza

575

adatto per potenza lampada

105

prestazioni del sistema

105

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della copertura

plastica trasparente

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di montaggio

attacco

tipo di tensione

AC

Produttore

LYRA 20 LED SR/T1 12-40K-90/105W