› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

LVD2 RILEVATORE TENSIONE DA 90V A 6

Cod. Rexel FK2740300
Cod. Produttore 2740300
Cod. EAN 0095969369978

Informazioni principali

  • Voltaggio: 90V
  • Serie: LVD
  • Tipo: Rilevatore tensione
  • Classe ETIM: EC000494
  • Quantità consigliata: 12
  • Descrizione: LVD2
  • Produttore: Fluke Italia
  • Codice prodotto: 62740300

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LVD2 RILEVATORE TENSIONE DA 90V A 62740300 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000494 - Tester di tensione

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

lunghezza

123 mm

indicatore di tensione

LED

indicatore di fase unipolare

riconoscimento tensione senza contatto

illuminazione del punto di misura

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Unipolare

intervallo di misura della tensione

90 ... 600 V

Serie

LVD

LVD2 RILEVATORE TENSIONE DA 90V A 6