› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

LUNGALARGALUCE EXTREME OPT

Cod. Rexel BE19370
Cod. Produttore 19370
Cod. EAN 8002219739575

Informazioni principali

  • Descrizione: Lungalargaluce EX CT SE/SA LF
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Installazione: Facile e pratica
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Robustezza: Alta resistenza meccanica
  • Funzionalità: Illuminazione uniforme
  • Serie: EX CT SE/SA LF

Descrizione del prodotto

Il Lungalargaluce EX CT SE/SA LF rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione in ambienti industriali e commerciali. Progettato per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La sua struttura robusta è progettata per resistere a sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo perfetto per installazioni in spazi di lavoro. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi operativi, mentre il design versatile facilita l'integrazione in vari contesti. La facilità di installazione e manutenzione rende il Lungalargaluce EX CT SE/SA LF una scelta pratica per chi cerca affidabilità e funzionalità nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il Lungalargaluce EX CT SE/SA LF rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione in ambienti industriali e commerciali. Progettato per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La sua struttura robusta è progettata per resistere a sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo perfetto per installazioni in spazi di lavoro. Grazie alla sua efficienza energetica, contribuisce a ridurre i costi operativi, mentre il design versatile facilita l'integrazione in vari contesti. La facilità di installazione e manutenzione rende il Lungalargaluce EX CT SE/SA LF una scelta pratica per chi cerca affidabilità e funzionalità nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

struttura

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK09

classe di protezione

I

per zona antideflagrante gas

2

per zona antideflagrante polvere

22

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.56

larghezza

179

altezza/profondità

57

lunghezza

183

LUNGALARGALUCE EXTREME OPT