Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFC40830
Cod. Produttore
FC40830
Cod. EAN
4050300528540

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T5 FC® 40 W/3000 K

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti circolari 16 mm, con attacco 2GX13. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Uffici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Esclusivamente per il funzionamento con alimentatori elettronici.

potenza della lampada

40,00 W

attacco lampada

2GX13

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso

3400 lm

base

2GX13

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

85 lm/W

colore della luce

830

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

44 kWh

durata di vita nominale media

12000 h

prodotto Sustainable

Serie

LUMILUX___T5_FC__