Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFC22840
Cod. Produttore
FC22840
Cod. EAN
4050300528465

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T5 FC® 22 W/4000 K

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti circolari 16 mm, con attacco 2GX13. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Uffici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Esclusivamente per il funzionamento con alimentatori elettronici.

potenza della lampada

22,00 W

attacco lampada

2GX13

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

1900 lm

base

2GX13

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

86 lm/W

colore della luce

840

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

25 kWh

durata di vita nominale media

12000 h

prodotto Sustainable

Serie

LUMILUX___T5_FC__