Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARHL043
Cod. Produttore
HL043
Cod. EAN
8013202003764

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 3W LED
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: Compatte
  • Certificazioni: CE
  • Interruttore: Integrato
  • Serie: ARHL
  • Uso: Illuminazione LED
LUCE VEGLIA LED CON INTERRUTTOREDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: LUCE VEGLIA LED CON INTERRUTTOREDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LUCE VEGLIA LED CON INTERRUTTORE