Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYLTPSM245/80-5
Cod. Produttore
LTPSM245/80-500

Informazioni di prodotto

  • Diametro prima/dopo: 245/80 mm
  • Lunghezza manicotto: 500 mm
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Adesivo interno: Termofusibile
  • Protezione: Corrosione pali
  • Resistenza: Chimica e microrganismi
  • Applicazione: Facile e stabile
  • Serie: LTPSM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manicotto termorestringente tubolare per pali da installare. Ø prima/dopo il restringimento 245/80 mm. Lunghezza: 500 mm. Colore nero

larghezza

245 mm

altezza

500 mm

profondità

245 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

0,33 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

adatto per diametro tubo

230 mm

Numero di bracci dell'elemento rialzato

1