›

LT-67-0500 0000X000X00

Cod. Rexel GRF039468
Cod. Produttore F039468

Informazioni principali

  • Serie: LT67
  • Tensione max: 60V
  • Grado protezione: IP67
  • Corsa elettrica: 50-1000 mm
  • Linearità: ±0,05%
  • Ripetibilità: 0,01 mm
  • Connessione: connettore 4 poli M12
  • Materiale corpo: Alluminio anodizzato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefran sono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Il trasduttore LT67 e stato sviluppato alla scopo di garantire un elevato grado di protezione (IP67) nelle applicazioni in ambienti gravosi ed all aperto, dove puo essere necessario operare in presenza diretta di polveri, detriti o liquidi (non in immersione prolungata). Il sistema di fissaggio avviene tramite 2 modelli di staffe con interassi diversi o tramite viti serrate nella scanalatura posta nella parte inferiore del trasduttore. Ideale per applicazione su presse ad iniezione per la plastica qualora si richieda l installazione in posizioni particolarmente esposte a sostanze lubrificanti. Indicato anche per le macchine per la lavorazione dei materiali laddove non e possibile proteggere il trasduttore con appositi carter. Grado di protezione ambientale IP67. Corse di misura elettrica da 50 a 1000 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

500 mm

Principio di funzionamento

Potenziometrico

Tensione d'esercizio nominale

1 ... 60 V

LT-67-0500 0000X000X00