Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5038606049
Cod. Produttore
5038606049
Cod. EAN
8050040860807

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC
  • Diametro pre-restringimento: 6 mm
  • Diametro post-restringimento: 3 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,58 mm
  • Lunghezza guaina: 5 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 6 mm. Ø postrestringimento= 3 mm. Spessore postrestringimento= 0,58 mm. Lunghezza= 5 m. Colore gialloverde.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,58 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C