Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5038106035
Cod. Produttore
5038106035
Cod. EAN
8050040860784

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC-GV
  • Diametro pre-restringimento: 3 mm
  • Diametro post-restringimento: 1,5 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,51 mm
  • Lunghezza guaina: 7 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 3 mm. Ø postrestringimento= 1,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 7 m. Colore gialloverde.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,51 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

7 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,5 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C