Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5038186026
Cod. Produttore
5038186026
Cod. EAN
8050040860845

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC
  • Diametro pre: 26 mm
  • Diametro post: 16 mm
  • Spessore post: 0,89 mm
  • Lunghezza: 2,5 m
  • Resistenza trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%
  • Temperatura esercizio: -55°C/+120°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 26 mm. Ø postrestringimento= 16 mm. Spessore postrestringimento= 0,89 mm. Lunghezza= 2,5 m. Colore gialloverde.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,89 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

2,5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

26 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C