Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5038496027
Cod. Produttore
5038496027
Cod. EAN
8050040860838

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC-GV
  • Diametro pre-restringimento: 19 mm
  • Diametro post-restringimento: 9 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,74 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 19 mm. Ø postrestringimento= 9 mm. Spessore postrestringimento= 0,74 mm. Lunghezza= 3 m. Colore gialloverde.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,74 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

3 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C