Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5038816019
Cod. Produttore
5038816019
Cod. EAN
8050040860814

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC-GV
  • Ø pre-restringimento: 10 mm
  • Ø post-restringimento: 5 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,64 mm
  • Lunghezza: 4 m
  • Temperatura esercizio: -55°C/+120°C
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 10 mm. Ø postrestringimento= 5 mm. Spessore postrestringimento= 0,64 mm. Lunghezza= 4 m. Colore gialloverde.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,64 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

410 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

10 mm

diametro interno dopo la retrazione

5 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C