Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY0915756003
Cod. Produttore
0915756003
Cod. EAN
8050040860685

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC
  • Diametro pre-restringimento: 9,5 mm
  • Diametro post-restringimento: 4,8 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,65 mm
  • Lunghezza: 6 m
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460 %
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 9,5 mm. Ø postrestringimento= 4,8 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 6 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,65 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

6 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C