Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY3363736003
Cod. Produttore
3363736003
Cod. EAN
8032853653555

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC
  • Diametro pre-restringimento: 6,4 mm
  • Diametro post-restringimento: 3,2 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,56 mm
  • Lunghezza: 8 m
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Temperatura esercizio: -55°C/+120°C
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 6,4 mm. Ø postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 8 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,65 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

8 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C