Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5068306020
Cod. Produttore
5068306020
Cod. EAN
8032853653579

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC
  • Diametro pre-restringimento: 4,8 mm
  • Diametro post-restringimento: 2,4 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,55 mm
  • Lunghezza: 9 m
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 4,8 mm. Ø postrestringimento= 2,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,51 mm. Lunghezza= 9 m. Colore blu.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

9 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C