Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY0316676003
Cod. Produttore
0316676003
Cod. EAN
8032853653531

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC
  • Diametro iniziale: 3,2 mm
  • Diametro finale: 1,6 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,44 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C
  • Infiammabilità: VW1
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 3,2 mm. Ø postrestringimento= 1,6 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 10 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C