Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5068356017
Cod. Produttore
5068356017
Cod. EAN
8050040860777

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC
  • Diametro pre-restringimento: 25,4 mm
  • Diametro post-restringimento: 12,7 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,90 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 25,4 mm. Ø postrestringimento= 12,7 mm. Spessore postrestringimento= 0,90 mm. Lunghezza= 3 m. Colore blu.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,95 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

3 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C