Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY7284836003
Cod. Produttore
7284836003
Cod. EAN
8050040860678

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC
  • Diametro pre restringimento: 2,4 mm
  • Diametro post restringimento: 1,2 mm
  • Spessore post restringimento: 0,44 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 2,4 mm. Ø postrestringimento= 1,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 10 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C