Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5068346012
Cod. Produttore
5068346012
Cod. EAN
8050040860760

Informazioni di prodotto

  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C
  • Infiammabilità: VW1
  • Diametro pre restringimento: 19,0 mm
  • Diametro post restringimento: 9,5 mm
  • Serie: LST-TEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 5 m. Colore blu.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

6 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C