Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY9601076004
Cod. Produttore
9601076004
Cod. EAN
8050040860708

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC
  • Diametro pre-restringimento: 19,0 mm
  • Diametro post-restringimento: 9,5 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,80 mm
  • Lunghezza: 5 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 5 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C