Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY1963796004
Cod. Produttore
1963796004
Cod. EAN
8050040860692

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC
  • Diametro minimo: 12,7 mm
  • Diametro massimo: 6,4 mm
  • Spessore parete: 0,65 mm
  • Lunghezza: 6 m
  • Resistenza trazione: 14,8 MPa
  • Temperatura esercizio: -55°C/+120°C
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 12,7 mm. Ø postrestringimento= 6,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,65 mm. Lunghezza= 6 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,65 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

6 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C