Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY6635996003
Cod. Produttore
6635996003
Cod. EAN
8050040860661

Informazioni di prodotto

  • Serie: LST-TEC
  • Diametro minimo: 1,6 mm
  • Diametro massimo: 0,8 mm
  • Spessore: 0,36 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Temperatura esercizio: -55°C/+120°C
  • Resistenza trazione: 14,8 MPa
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 1,6 mm. Ø postrestringimento= 0,8 mm. Spessore postrestringimento= 0,36 mm. Lunghezza= 10 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C