Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM100051
Cod. Produttore
100051
Cod. EAN
4015081000418

Informazioni di prodotto

LSM-20A APP.BASE CUST.METALLO 2NA ANT.

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione, Funzione di base: interruttore di posizione, Rilevatore tipo: LS(M)-…, Assortimento: perno con cappa, Grado di protezione: IP66, IP67, Accessori: Apparecchio base, espandibile, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Colore Coperchio custodia: Giallo, Custodie: Metallo, Tipo di collegamento: Cage Clamp, Cage-Clamp è un marchio registrato della Wago Kontakttechnik, 32432 Minden., Accessorio per il collegamento Cage-Clamp della ditta Wago: ponte inseribile, grigio, codice ordinazione Wago 264-402, Conformità alle norme: IEC/EN 60947

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

61 mm

lunghezza del sensore

33.5 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.8 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.3 A

funzione di commutazione

organo di comando lento

numero di contatti di chiusura

2

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Moeller_series

Produttore

LSM-20A APP.BASE CUST.METALLO 2NA A