Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03278
Cod. Produttore
B03278
Cod. EAN
8015892032789

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LSBN B TERM.SX.BAT.
  • Serie: TBN
  • Colore: Marrone
  • Applicazione: Canale battiscopa
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Elevata IP
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Residenziale/commerciale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale sinistro LSBN B per canale battiscopa TBN in colore marrone rappresenta una soluzione affidabile e compatta per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti residenziali o commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura grazie alla sua struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo quotidiano. La finitura marrone si integra perfettamente con gli arredi e le finiture interne, offrendo un aspetto estetico gradevole e discreto. Ideale per applicazioni in canali battiscopa, questo terminale assicura un collegamento elettrico efficiente e conforme alle normative di sicurezza. La sua compatibilità con i componenti standard del settore permette un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di lavoro e assicurando un risultato professionale. La progettazione accurata e i materiali selezionati contribuiscono a mantenere elevati livelli di protezione IP, rendendolo adatto anche a ambienti con elevata esigenza di sicurezza e affidabilità.

colore

Marrone

Tipologia

Sinistra

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

81 mm

numero RAL

8014

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TBN

Produttore

LSBN B Terminale sinistro per canale battiscopa TBN MARRONE