› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

LS-S11/L EL.CUST.PLAST.LEVA A ROT.

Cod. Rexel KM106785
Cod. Produttore 106785
Cod. EAN 4015081065523

Informazioni principali

  • Funzione: Interruttore posizione
  • Tipo rilevatore: LS(M)-…
  • Protezione: IP66, IP67
  • Contatti NA: 1 norm. aperto
  • Contatti NC: 1 norm. chiuso
  • Temperatura: -25 a +70 °C
  • Colore custodia: Giallo
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione, Funzione di base: interruttore di posizione, Interruttori di posizione di sicurezza, Rilevatore tipo: LS(M)-…, Assortimento: leva a rotella, Grado di protezione: IP66, IP67, Accessori: apparecchio completo, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Forma costruttiva: EN 50047 Forma E, Descrizione: lunga, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Apertura positiva (ZW): Sì, Colore Coperchio custodia: Giallo, Custodie: materiale isolante, Tipo di collegamento: Morsetto a bullone, Conformità alle norme: IEC/EN 60947

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

61 mm

lunghezza del sensore

33,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

3R

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

LS-S11/L EL.CUST.PLAST.LEVA A ROT.
€ 29,27 x 1 pz.