Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106824
Cod. Produttore
106824
Cod. EAN
4015081065844

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LS-S02-24DMT-ZBZ/X
  • Tipo: Interruttore finecorsa
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Posizione di sicurezza
  • Classe ETIM: EC000030
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese origine: Italia
  • Codice prodotto: KM106824
Descrizione del produttore: LS-S02-24DMT-ZBZ/X INT. POS. DI SIC106824 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000030 - Interruttore finecorsa

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

60 mm

altezza del sensore

173 mm

lunghezza del sensore

39 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

13

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

LS-S02-24DMT-ZBZ/X INT. POS. DI SIC