Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266105
Cod. Produttore
266105
Cod. EAN
4015082661052

Informazioni di prodotto

  • Funzione: interruttore posizione
  • Grado protezione: IP66, IP67
  • Contatti: 1 NA, 1 NC
  • Temperatura: -25 a +70 °C
  • Forma: EN 50047 Forma B
  • Colore coperchio: Giallo
  • Collegamento: Cage Clamp
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione, Funzione di base: interruttore di posizione, Interruttori di posizione di sicurezza, Rilevatore tipo: LS(M)-…, Assortimento: perno con cappa, Grado di protezione: IP66, IP67, Accessori: Apparecchio base, espandibile, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Forma costruttiva: EN 50047 Forma B, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Apertura positiva (ZW): Sì, Colore Coperchio custodia: Giallo, Custodie: materiale isolante, Tipo di collegamento: Cage Clamp, Cage-Clamp è un marchio registrato della Wago Kontakttechnik, 32432 Minden., Accessorio per il collegamento Cage-Clamp della ditta Wago: ponte inseribile, grigio, codice ordinazione Wago 264-402, Conformità alle norme: IEC/EN 60947

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

61 mm

lunghezza del sensore

33,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

12

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

LS-11S APP.BASE CUST.PLAST.CAPPA 1N