Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266114
Cod. Produttore
266114
Cod. EAN
4015082661144

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LS-11D APP.BASE
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Interruttore finecorsa
  • Serie: Moeller series
  • Codice prodotto: KM266114
  • Quantità consigliata: 10
  • Classe ETIM: EC000030
  • Applicazione: Base custodia
Descrizione del produttore: LS-11D APP.BASE CUST.PLAST.CAPPA1NA266114 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000030 - Interruttore finecorsa

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

61 mm

lunghezza del sensore

33,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

13

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

LS-11D APP.BASE CUST.PLAST.CAPPA1NA