Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106819
Cod. Produttore
106819
Cod. EAN
4015081066322

Informazioni di prodotto

LS-11-ZB INTERR. POSIZIONE DI SICUREZZA

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione di sicurezza, Funzione di base: interruttore di posizione, Interruttori di posizione di sicurezza, Rilevatore tipo: LS(4)…ZB, Assortimento: Interruttori di posizione di sicurezza, Grado di protezione: IP66, Accessori: apparecchio completo, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Descrizione: In caso di attuatore inserito, il contatto NA è aperto ed il contatto NC è chiuso., Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Custodie: materiale isolante, Tipo di collegamento: Cage Clamp, Cage-Clamp è un marchio registrato della Wago Kontakttechnik, 32432 Minden., Accessorio per il collegamento Cage-Clamp della ditta Wago: ponte inseribile, grigio, codice ordinazione Wago 264-402, Conformità alle norme: IEC/EN 60947

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

96 mm

lunghezza del sensore

33.35 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

10 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.8 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.3 A

funzione di commutazione

organo di comando lento

apertura forzata

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

adatto per funzioni di sicurezza

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore posizione sicurezza LS-11-ZB IP66 contatti NA/NC per automazione industriale