› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

LPJ-8SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LO

Cod. Rexel EATLPJ-8SP
Cod. Produttore LPJ-8SP
Cod. EAN 5027590447195

Informazioni principali

  • Descrizione: LPJ-8SP FUS. NA
  • Tipologia: TIME DELAY LO
  • Classe: LOW-PEAK CLASS J
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LOW-PEAK CLASS J T/D

Caratteristiche tecniche

corrente di dimensionamento

8 A

tensione di dimensionamento

600 V

Serie

Bussmann Series

LPJ-8SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LO