› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

LPJ-80SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY L

Cod. Rexel EATLPJ-80SP
Cod. Produttore LPJ-80SP
Cod. EAN 0051712523387

Informazioni principali

  • Serie: Bussmann Series
  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo fusibile: Time Delay
  • Modello: LPJ-80SP
  • Applicazione: Protezione NA
  • Classe fusibile: LPJ
  • Protezione: Ritardata
  • Standard: BUSSMAN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BUSSMAN 80A FUSE (55

Caratteristiche tecniche

corrente di dimensionamento

80 A

tensione di dimensionamento

600 V

Serie

Bussmann Series

LPJ-80SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY L