› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

LPJ-15SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY L

Cod. Rexel EATLPJ-15SP
Cod. Produttore LPJ-15SP
Cod. EAN 0051712523240

Informazioni principali

  • Descrizione: LPJ-15SP FUS. NA
  • Tipo fusibile: LPJ
  • Tempo ritardo: Time Delay L
  • Classe: Low-Peak Class J
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LOW-PEAK CLASS J T/D

Caratteristiche tecniche

corrente di dimensionamento

15 A

tensione di dimensionamento

600 V

Serie

Bussmann Series

LPJ-15SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY L