Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATLPJ-110SP
Cod. Produttore
LPJ-110SP
Cod. EAN
5027590063838

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bussmann Series
  • Tensione nominale: 110 V
  • Tipo fusibile: LPJ
  • Ritardo temporale: Sì
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Fusibile NA
  • Applicazione: Uso industriale
  • Dimensioni: Standard LPJ
Descrizione del produttore: BUSSMAN FUSE (55

Serie

Bussmann Series